PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106286 COVER ORION V WH87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Lunghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367693379
Codice prodotto
PRI3106286
Cod. produttore
3106286
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
60 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
95 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello COVER ORION V WH87


