PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310618 OTR R-TK END CAP+SCREW 9004-R/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091800
Codice prodotto
PRI310618
Cod. produttore
310618
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Altro
Tappo di chiusura da controsoffitto con vite di blocco


