PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106087 COVER MIMIK 10 FLAT M GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8018367693119
Codice prodotto
PRI3106087
Cod. produttore
3106087
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
132 mm
Larghezza:
133 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
53.5 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


