pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310608 OTR PLAST COVER+SCREW NIPP S-9209-BD/3-W

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310608 OTR PLAST COVER+SCREW NIPP S-9209-BD/3-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833091701

Codice prodotto

PRI310608

Cod. produttore

310608

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Cover in plastica e viti per i raccordi del box driver LED