pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310592 OTR CARTER IP40 SYM ADAPT S-9009/IP40-W

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310592 OTR CARTER IP40 SYM ADAPT S-9009/IP40-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alloggiamento protettivo

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833091541

Codice prodotto

PRI310592

Cod. produttore

310592

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Alloggiamento protettivo

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Carter IP40 per adattatore simmetrico