PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310590 OTR CARTER IP40 SYM ADAPT S-9009/IP40-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alloggiamento protettivo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091527
Codice prodotto
PRI310590
Cod. produttore
310590
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Alloggiamento protettivo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Altro
Carter IP40 per adattatore simmetrico


