PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310584 Bloccacavo interno per adattatore simmetrico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091466
Codice prodotto
PRI310584
Cod. produttore
310584
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Bloccacavo interno per adattatore simmetrico


