pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310569 CAVO PER FILA CONTINUA 3X1,5

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310569 CAVO PER FILA CONTINUA 3X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367659320

Codice prodotto

PRI310569

Cod. produttore

310569

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

3

Colore:

Nero

Sezione nominale:

1.5 mm²

Cavo per fila continua 3x1,5 mm per TRACCIA 1000.