PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310564 RAIL-M TRY 7P EM L:2870


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 7
Colore - Bianco
Lunghezza - 2870 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021944111418
Codice prodotto
PRI310564
Cod. produttore
310564
Produttore
PRI
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
7
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2870 mm
Tipo di superficie:
Altri
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
Nessuno
Altezza:
71 mm
Larghezza:
66 mm
Materiale:
Altri
Flessibile:
no