pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310548 A100/A150 60 LENS ACCESSORY

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310548 A100/A150 60 LENS ACCESSORY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367656824

Codice prodotto

PRI310548

Cod. produttore

310548

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Diffusore dell'obiettivo a 60° per serie A 150C/EW.