pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310543 KIT BOX ALIMENTAZIONE L1000/1500

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310543 KIT BOX ALIMENTAZIONE L1000/1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 75...75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 45 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367656022

Codice prodotto

PRI310543

Cod. produttore

310543

Produttore

PRI

Potenza di uscita:

75...75 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

45 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

617 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Potenza assorbita:

56 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Casambi:

no

Kit box di alimentazione L1000/1500