PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310525 C/CASSA L500 TRACCIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Adatto per lampade di potenza - 20...20 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367653038
Codice prodotto
PRI310525
Cod. produttore
310525
Produttore
PRI
Applicazione:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
142 mm