PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310489 ADATTATORE INSERT+ 2 AN96


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Altri
Colore - Antracite
Lunghezza - 315 mm
Larghezza - 119 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367632606
Codice prodotto
PRI310489
Cod. produttore
310489
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Altri
Colore:
Antracite
Lunghezza:
315 mm
Larghezza:
119 mm
Altezza:
102 mm
Trasparente:
no
Adattatore INSERT+ 2. Colore: antracite metallizzato opaco.