PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310488 Adattatore INSERT+ 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Lunghezza - 315 mm
Larghezza - 119 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367632590
Codice prodotto
PRI310488
Cod. produttore
310488
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Lunghezza:
315 mm
Larghezza:
119 mm
Altezza:
102 mm
Trasparente:
no
Adattatore INSERT+ 2. Colore: grigio metallizzato opaco.