PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3104829 DRIVER UNIT 710/3 1,1A 750W-3CH-DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 100...300 V
Potenza di uscita - 750...750 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 1100...1100 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944135148
Codice prodotto
PRI3104829
Cod. produttore
3104829
Produttore
PRI
Tensione di uscita:
100...300 V
Potenza di uscita:
750...750 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
1100...1100 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no