PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3104813 DRIVER BOX 710/3 1,1A-3CH-DALI 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - sì
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021944135117
Codice prodotto
PRI3104813
Cod. produttore
3104813
Produttore
PRI
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
100...300 V
Corrente d'uscita:
1100...1100 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
750...750 W
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
354 mm
Larghezza:
375 mm
Altezza:
195 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


