pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310447 COVER MIMIK 30 FLAT AN96

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310447 COVER MIMIK 30 FLAT AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo

  • Tipo fascio luminoso - Asimmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Altro

  • Trama perforata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367620702

Codice prodotto

PRI310447

Cod. produttore

310447

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento decorativo

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Altro

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Materiale:

Alluminio

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Colore:

Antracite

Anello per personalizzazione FLAT per MIMIK 30 FLAT. Colore: Antracite metallizzato.