PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310446 COVER MIMIK 30 FLAT GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso - Asimmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Altro
Trama perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367620696
Codice prodotto
PRI310446
Cod. produttore
310446
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Altro
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Colore:
Grigio


