PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310411 KIT DRIVER CORR. 220/240V 350MA 8,4W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 8.4...8.4 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367613841
Codice prodotto
PRI310411
Cod. produttore
310411
Produttore
PRI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
8.4...8.4 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica


