PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310410 KIT DRIVER CORR.220/240V 350MA 20W ALVIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367613834
Codice prodotto
PRI310410
Cod. produttore
310410
Produttore
PRI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Alimentatore remoto LED IP20 350 mA 20 W 220-240/24V DC


