pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310374 Controcassa Steel square 28

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310374 Controcassa Steel square 28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade di potenza - 50...50 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367988215

Codice prodotto

PRI310374

Cod. produttore

310374

Produttore

PRI

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

127 mm

Controcassa Steel Square 28 in tecnopolimero.