PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310312 DIFF PC EKO 26


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8018367936155
Codice prodotto
PRI310312
Cod. produttore
310312
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore PC EKO 26 in policarbonato, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001).