pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310310 Diffusore pc Eko 19

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310310 Diffusore pc Eko 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367936148

Codice prodotto

PRI310310

Cod. produttore

310310

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore PC EKO 19 in policarbonato, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001).