PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310293 STILO+ MIDI VETRO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Nessuno
Riflettore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367931136
Codice prodotto
PRI310293
Cod. produttore
310293
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Stilo+ midi vetro


