pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310276 Stilo+ midi schermo R

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367930887

Codice prodotto

PRI310276

Cod. produttore

310276

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Grigio

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diametro:

130 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

204 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Stilo+ midi schermo R costituito da raster in alluminio pressofuso verniciato per evitare la dispersione della luce verso l’alto, disponibile in tre altezze diverse. Colore: Grigio.