PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310251 CONTROCASSA GRADUS ROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 132 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367928983
Codice prodotto
PRI310251
Cod. produttore
310251
Produttore
PRI
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
132 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
88 mm



