pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101975 STILO+ BASIC MIDI 10 830 AN96

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Stele

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367683165

Codice prodotto

PRI3101975

Cod. produttore

3101975

Produttore

PRI

Tipo di apparecchio:

Stele

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Senza

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

87.6 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

75.9 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK04

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Potenza totale:

14 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

928...928 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

92.8 lm/W

Intensità luminosa:

92.8 cd

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Altezza/profondità:

210 mm

Diametro:

95 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

116

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

185

Tipo di collegamento:

Crimpare

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro soffiato e satinato. Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V(BASIC). Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia, per le versioni STILO+MIDI (h 500 mm)e per le versioni STILO+MAXI (h 1000 mm). Idoneo per essere installato su pali esistenti Ø 90-76-60-45-42 mm (BASIC). Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F (BASIC). LED 10W 1435lm, flusso di apparecchio: 928lm 3000K IP66 IK06 Antracite metallizzato. Ottica simmetrica extra diffondente.