PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101554 B2 4.5 S/M 930 WH-RAL9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
9 PZ
EAN
8018367679328
Codice prodotto
PRI3101554
Cod. produttore
3101554
Produttore
PRI
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Nero
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
86.4 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
81.8 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
68 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Adatto per potenza lampada:
4.5...4.5 W
Potenza totale:
6.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Temperatura colore regolabile:
No
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
258...258 lm
Flusso luminoso regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
40...40 lm/W
Fattore di potenza:
0.9
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
75 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza/profondità:
49 mm
Altezza di installazione:
49...49 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile:
0...1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Crimpare
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
25
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
43
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
8.6
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


