pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100006 GYM+ 2 105 S/EW 840 WH87 DALI

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100006 GYM+ 2 105 S/EW 840 WH87 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833096539

Codice prodotto

PRI3100006

Cod. produttore

3100006

Produttore

PRI

Apparecchio d'illuminazione dotato di griglia verniciata bianca, per l'illuminazione di palestre, costituito da: Corpo in acciaio verniciato. Sistema ottico con diffusore prismatico integrato in PMMA ad alta trasmissione luminosa (>92%). Griglia di protezione rinforzata (IK10) con chiusura di sicurezza. Le versioni DA sono versioni in doppia accensione. La versione Gym+3 in doppia accensione consente tre livelli di accensione: accensione del solo LED centrale, accensione dei due LED laterali, accensione completa. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. Montaggio a soffitto o sospensione solo mediante catena in acciaio. Possibilità di rotazione mediante accessorio kit rotazione. Conforme a DIN 18032-3 (Ball-Proof).