pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI309036 NORMA+CL 150 60 S/EW 865 GR-RAL7035

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI309036 NORMA+CL 150 60 S/EW 865 GR-RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944124173

Codice prodotto

PRI309036

Cod. produttore

309036

Produttore

PRI

Plafoniera stagna LED, costituita da: Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici. Testate in tecnopolimero. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Tappo perla connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzata in policarbonato. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm. Dissipatore termico in alluminio. Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox. Le versioni CL(Continuous Line) sono complete di cablaggio passante per l'alimentazione in fila continua (5x2,5 mm²). Le versioni EM sono complete di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, sono utilizzabili sia come illuminazione generale che di emergenza. Versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI disponibili. Contattare l'azienda.