pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306525 GUELL ZERO/A/W 30 750 WH-RAL9010

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306525 GUELL ZERO/A/W 30 750 WH-RAL9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944122766

Codice prodotto

PRI306525

Cod. produttore

306525

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

Dimmerabile DALI:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Riflettore:

Brillantato

Resistenza agli urti:

IK06

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

2575 lm/W

Collegamento:

Morsetto a vite

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0.91

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL ZERO A W 30 750 WH-RAL9010