pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306248 LUMINICA 60 8 830 WHRAL9010

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare -

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367665338

Codice prodotto

PRI306248

Cod. produttore

306248

Produttore

PRI

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Riflettore:

Senza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

71.6 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

60.5 %

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

efficienza luminosa della lampada:

57...57 lm/W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

456...456 lm

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Potenza totale:

8 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

20

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

35 mm

Altezza/profondità:

35 mm

Lunghezza:

621.2 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Serie di apparecchi a sospensione per interni, costituita da: Corpo in alluminio estruso verniciato. Striscia LED inserita all'interno del profilo in alluminio. Cavi di sospensione in acciaio con sistema di regolazione rapida. Cavo di alimentazione in PVC trasparente, lunghezza 2 metri. Possibilità di realizzare file continue fino a una lunghezza massima di 5 metri. Diffusore in policarbonato estruso, satinato, da ordinarsi separatamente. Rosone portadriver in alluminio tornito, verniciato, da ordinarsi separatamente. Disponibile sia in versione DALI sia in versione on/off. Rosone per attacco a soffitto in alluminio tornito, per versioni con driver remoto (classe III). Kit di sospensione, per riprese intermedie, da ordinarsi separatamente. Obbligatorie per sviluppi in lunghezza oltre i 2 metri o oltre due giunzioni di prodotto. Non è possibile realizzare configurazioni miste con luce diretta e luce indiretta. LED 8W 1035lm, flusso di apparecchio: 456lm 3000K CRI90 IP40 IK10 Classe III Bianco RAL9010. Ottica simmetrica extra diffondente.