pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306217 GUELL CAM 2.5/S/W 261 50K-94 1-10V

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306217 GUELL CAM 2.5/S/W 261 50K-94 1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944120014

Codice prodotto

PRI306217

Cod. produttore

306217

Produttore

PRI

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada:

115...115 lm/W

Fattore di potenza:

0.91

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL CAM 2.5 S W 261 50K-94 1-10V