PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306212 GUELL CAM 2.5/A40/W 150 50K-94
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944119964
Codice prodotto
PRI306212
Cod. produttore
306212
Produttore
PRI
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
158...158 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
efficienza luminosa della lampada:
115...115 lm/W
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
455 mm
Larghezza:
366 mm
Altezza/profondità:
90 mm
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3


