PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306185 GROOVE 17 2000 28 830 S/EW GR11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Altro
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367664799
Codice prodotto
PRI306185
Cod. produttore
306185
Produttore
PRI
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
28...28 W
Potenza totale:
30 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
342...342 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
19.3 mm
Altezza/profondità:
54.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza di montaggio:
18.9 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
67.8 mm
Lunghezza di montaggio:
2000 mm
Carico max.:
3058 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore:
1 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì