pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306076 AMON MAXI SOFT 74 S/EW 830 AN-96_1-10V

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306076 AMON MAXI SOFT 74 S/EW 830 AN-96_1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 88 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944118455

Codice prodotto

PRI306076

Cod. produttore

306076

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

88 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Altezza / Profondità:

97 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3938 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

88...88 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

238 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

3950 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

300 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Riflettore

Collegamento:

Morsetto a vite

Rendimento luminoso delle lampade:

45 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

70 %

Numero di poli:

5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

55 %

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

40

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Serie di colonne luminose per esterni, costituita da: Colonna in alluminio estruso verniciata polveri poliestere. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Le versione SOFT è completa di diffusore in policarbonato stabilizzato UV opale. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza o da riflettori in alluminio purissimo brillantato ed ossidato a seconda dei modelli. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite scatola di derivazione. Portella in alluminio pressofuso verniciata. Apparecchio completo di alimentatore. Viteria di chiusura in acciaio inox. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM). Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato. Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio. Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento. Reattore elettronico DALI. Contattare l'Azienda. Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda.