PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306074 AMON MAXI 24 A30/M 830 AN-96_1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 27 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8021944118431
Codice prodotto
PRI306074
Cod. produttore
306074
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
27 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
80000 h
Altezza / Profondità:
97 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1396 lm
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
27...27 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
238 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Larghezza:
3950 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro:
300 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Collegamento:
Morsetto a vite
Rendimento luminoso delle lampade:
52 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
85 %
Numero di poli:
5
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
65 %
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
85
Supporto a IFTTT disponibile:
no


