pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306064 AMON MAXI 24 A17/M 840 AN-96_1-10V

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306064 AMON MAXI 24 A17/M 840 AN-96_1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Stele

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944118332

Codice prodotto

PRI306064

Cod. produttore

306064

Produttore

PRI

Tipo di apparecchio:

Stele

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Altro

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

90.5 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

79.8 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Potenza totale:

29 W

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1526...1526 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

52.6 lm/W

Intensità luminosa:

52.6 cd

Angolo di emissione:

Altro

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

3942 mm

Altezza/profondità:

238 mm

Lunghezza:

97 mm

Diametro:

300 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

85

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Colonna in alluminio estruso verniciata polveri poliestere. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite scatola di derivazione. Portella in alluminio pressofuso verniciata. Driver dimmerabile1-10 V. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio. Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato.