PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306061 AMON MINI SOFT 36 S/EW 840 AN-96_1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Stele
Con piastra d'appoggio - sì
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8021944118301
Codice prodotto
PRI306061
Cod. produttore
306061
Produttore
PRI
Tipo di apparecchio:
Stele
Con piastra d'appoggio:
sì
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Altro
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
89.6 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
81.3 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
36...36 W
Potenza totale:
41 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1900...1900 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
33.1 lm/W
Intensità luminosa:
33.1 cd
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
1200 mm
Altezza/profondità:
238 mm
Lunghezza:
97 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
48
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
81
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



