pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305661 TRY S/EW 23-840-88

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944111470

Codice prodotto

PRI305661

Cod. produttore

305661

Produttore

PRI

Tipologia:

Tubo attrezzato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK05

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4815...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

66 mm

Altezza/profondità:

22 mm

Lunghezza:

1434 mm

Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connessione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industriali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco Gruppoottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo. Ottica simmetrica. 25W. 4815 lm. 4000K