pagina iniziale
nuovo

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305330 TRACCIA 1500 S/M 30 60W 2700K

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305330 TRACCIA 1500 S/M 30  60W  2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 54 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4183 lm

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367652567

Codice prodotto

PRI305330

Cod. produttore

305330

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

54 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4183 lm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

198...264 V

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

142 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

54...54 W

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Larghezza:

98 mm

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di incasso:

80 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

106 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

2000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di incasso:

1520 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

525 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Max. temperatura superficiale:

52 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

66 lm/W

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Guarnizione in EPDM. Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo. Apparecchio completo di alimentatore. Viteria di chiusura in acciaio inox. Controcassa da ordinarsi separatamente. Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti. Dispositivo esclusivo per l’orientamento del fascio luminoso tra 0° e 30°. Il prodotto può essere installato singolarmente o in composizioni lineari senza interruzioni (≤ 80 m). Versioni con bordo coprente. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. Versioni TRIMLESS disponibili. Contattare l'azienda.