pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305321 TRACCIA 1000 S/M 30 42W 3000K

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3800 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367652475

Codice prodotto

PRI305321

Cod. produttore

305321

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3800 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

106 mm

Altezza / Profondità:

98 mm

Montaggio a parete:

Apparecchio da incasso a terra, per interni ed esterni, costituita da:Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero. Ottica simmetrica. Guarnizione in EPDM. Apparecchio completo di alimentatore. 40W. 3800 lm. 3000K