PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305245 FOCUS+3 49W C/I 3000K AN96 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367649550
Codice prodotto
PRI305245
Cod. produttore
305245
Produttore
PRI
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Girevole
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
94.6 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
91.5 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
81.8 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...30 °C
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Potenza totale:
50 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Temperatura colore regolabile:
No
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3760...3760 lm
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Fattore di potenza:
0.9
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
220 mm
Altezza/profondità:
50 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
30
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
51
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no



