pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305105 FOCUS+1 18W C/W 3000K AN96 DALI

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305105 FOCUS+1 18W C/W 3000K AN96 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367650259

Codice prodotto

PRI305105

Cod. produttore

305105

Produttore

PRI

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato. Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Otticacircolare. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi D= 5-10 mm. Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra.