PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304664 BLIZ SQUARE 40 LED 39W 4K DALI WH87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367639186
Codice prodotto
PRI304664
Cod. produttore
304664
Produttore
PRI
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A raggio libero
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
91.6 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
87.6 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
82 %
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
20
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
34
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Senza
Adatto per potenza lampada:
39...39 W
efficienza luminosa della lampada:
172.61...0 lm/W
Potenza totale:
39 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6732...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
355 mm
Altezza/profondità:
88 mm
Lunghezza:
355 mm
Fattore di distorsione (THD):
10 %
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



