pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304620 MIMIK 10 POST 300 10W 4K AN96

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367638172

Codice prodotto

PRI304620

Cod. produttore

304620

Produttore

PRI

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

82.1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

68.9 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Potenza totale:

11 W

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

915...915 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

91.5 lm/W

Intensità luminosa:

91.5 cd

Angolo di emissione:

Altro

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

130 mm

Altezza/profondità:

353 mm

Lunghezza:

130 mm

Diametro:

130 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

85

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98). Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Viti di chiusura in acciaio inox. Palo in alluminio estruso verniciato. Base per fissaggio a terra inclusa. Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso. Colore / RAL: AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato. Ottica: asimmetrica intensiva. Lampada: LED 11W 1075Lm 4000K.