PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304617 MIMIK 10 POST 300 10W 3K GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio - sì
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8018367638141
Codice prodotto
PRI304617
Cod. produttore
304617
Produttore
PRI
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con piastra d'appoggio:
sì
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente focus
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
82.1 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
68.9 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
11...11 W
Potenza totale:
11 W
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
745...745 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
74.5 lm/W
Intensità luminosa:
74.5 cd
Angolo di emissione:
Altro
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
130 mm
Altezza/profondità:
353 mm
Lunghezza:
130 mm
Diametro:
130 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
85
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no