PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304122 INSERT+ 2 10W 3K GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
EAN
8018367630176
Codice prodotto
PRI304122
Cod. produttore
304122
Produttore
PRI
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di copertura:
Disco
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1170...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
284 mm