pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304109 INSERT+ ZERO 4.5W 4K WH87

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di copertura - Disco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367630213

Codice prodotto

PRI304109

Cod. produttore

304109

Produttore

PRI

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

105 mm

INSERT+ ZERO. Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox.Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante. Attacco: LED. Watt: N. 14 LED - 2 W. Colore: BIANCO. Classe isolamento: I. KELVIN: 4000. IK: IK08 5J xx5. COSf = 0,9. Flusso nominale: 126 lm. Flusso effettivo: 26 lm. Lifetime: 36000 h. L: 90.