pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304094 PADO 3LED 20W 4K GR94

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367629538

Codice prodotto

PRI304094

Cod. produttore

304094

Produttore

PRI

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

86.8 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

75.2 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK05

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Potenza totale:

20 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1160...1160 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

58 lm/W

Intensità luminosa:

58 cd

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Altezza/profondità:

75 mm

Diametro:

208 mm

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

85

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Serie di apparecchi LED a palo, per esterni, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Le versioni PADO sono idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm. Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42 -Ø 45 mm. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusori in vetro satinato internamente. Viti di chiusura in acciaio inox. Guarnizionein silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno, completo di cavo. LED Array 4000 K. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Attacco: LED. Watt: N. 3 LED - 20 W. Colore: GRIGIO METALLIZZ. OPACO. KELVIN: 4000. Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 2061 lm. Flusso effettivo: 1160 lm. Lifetime: 60000 h.